ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
メンズストレッチベスト FV1009M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
48617599
品番
FV1009M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
113
アズワン品番
64-4127-60
生地
グレンチェック
色番
18
性別
男性用