曜日別特売
FV1010M メンズストレッチベスト FV1010M ボンマックス 48617626

メンズストレッチベスト FV1010M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード48617626品番FV1010M
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ブラック
サイズ
M
仕様
総裏、サイドスリット、背ベルト、左右内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
種別
ベスト
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4127-63
生地
千鳥
色番
18
性別
男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする