ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの キュロット オフィスウェア
ラップキュロット(無地) FC3000L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48617739
品番
FC3000L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
94
仕様
両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
前丈(cm)
49
アズワン品番
64-4104-50
生地
パミオ
色番
8
性別
女性用