ラップキュロット(無地) FC3000L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48617793 品番 FC3000L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ネイビー サイズ17号 ウエスト(cm)77 ヒップ(cm)110 仕様両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様 種別キュロット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止 前丈(cm)52 アズワン品番64-4104-56 生地パミオ 色番8 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする