ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの ボトムス オフィスウェア
ボンマックスの キュロット オフィスウェア
ラップキュロット(ストライプ) FC3001L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48617994
品番
FC3001L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
15号
ウエスト(cm)
74
ヒップ(cm)
108
仕様
両脇シームポケット、前中心ファスナー開き、前後覆い布付き、総裏仕様
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル98、レイヨン2
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
前丈(cm)
51
アズワン品番
64-4104-76
生地
パミオストライプ
色番
12
性別
女性用