アローマックス #68

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード48618072 品番#68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

鉄先芯入り
軽量で屈曲性の高いラバーソール
3本マジックバンドで脱ぎ履き楽々

サイズ(cm)25 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)PVC/PU 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)480(26cm) 足幅3E RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48618106
2022-01-11
用途:
産業機械メンテナンス

以前からお気に入りで♯66を使用していたが急に質が悪くなり、固体の品質か?と思い再度購入も同じ。#68はどうかなと今回購入してみたが1ヶ月ほどで同じ箇所が破れる始末。
以前は破れずアウトソールがすり減るまで履きつぶせていたのにな・・・と。残念です。
勿論以前と使い方が変わった訳でもない。リーズナブルでとても使い心地がよかっただけに非常に残念に思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48618158
2020-12-18
用途:
バイクへの乗車時に使用
卸売・小売業

着脱が簡単で、柔らかく足首の曲げ伸ばしもやり易いので、ライディングブーツとして優秀。足首まで守ってくれる。風も通るので蒸れない。冬はちょっと寒いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする