ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディステーラードジャケット FJ0300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48618107
品番
FJ0300L
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
レディスは右胸内側に内ポケットが付いています。
色
ネイビー
サイズ
9号
仕様
背抜き、右内側ポケット付き、後ろ中心センターベンツ
種別
テーラードジャケット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57.5
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-4107-43
生地
パミオ
色番
8