レディステーラードジャケット FJ0301L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48618308 品番 FJ0301L
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レディスは右胸内側に内ポケットが付いています。

チャコールグレー サイズ7号 仕様背抜き、右内側ポケット付き、後ろ中心センターベンツ 種別テーラードジャケット 混率(%)ポリエステル98、レイヨン2 肩幅(cm)37.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)56.5 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止 バスト(cm)88 アズワン品番64-4107-63 生地パミオストライプ 色番12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする