酸素ガス発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)MOXS

商品レビューを投稿する
121日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48618648 品番MOXS-NCP
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

少流量用途に開発されたMini-CUBE SERIESは、90%以上の酸素純度に対応し、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。また、DCインバーター制御のコンプレッサーを採用し、省エネ機能を標準搭載しました。周辺機器に違和感のない新デザインも特徴で、培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として最適なシリーズです。

用途培養装置・バイオリアクターへの供給、水産向け酸素付加、酸素付加燃焼、オゾン原料として。 質量(kg)18 電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 周囲湿度(%RH)10〜80 ガス圧力(MPa)0.1 周囲温度(℃)5〜35 純度(%)90.0以上 大気圧露点(℃)-55以下 供給エア(条件)0.5〜0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air ガス発生量(NL/min)0.2〜2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする