クリーンエア発生装置Mini-CUBEシリーズ(外部エア供給型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48618657 品番MAIRS-NCP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥1,011,780
販売価格(税別)
919,800

Mini-CUBE SERIESは、新たにクリーン・ドライエア発生装置をラインナップに追加しました。窒素・酸素発生装置同様、コンプレッサを内蔵した、超小型ボディーは卓上設置を可能としました。

用途各種分析機器への供給、湿度コントロール、冷凍機への霜付防止。 仕様(エア発生量)10.0NL/min 質量(kg)18 電源電圧AC100〜240V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×392×310(ゴム脚含まず) 空気圧力(MPa)0.2 騒音値(dB)50 消費電力(kW)0.1 露点温度(圧力下)-60以下 周囲湿度(%RH)10〜80 周囲温度(℃)5〜35 供給エア(条件)0.65〜0.69MPa ≧15NL/min Max27NL/min Oil Free Dry Air
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする