画像準備中

ブロアモーター

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーダイハツ 主な使用車種ジーノ(ミラジーノ):L650S,L660S、ミラ:L250S,L260S、ムーブラテ:L550S,L560S、ムーブ:L150S,L152S,L160S、タント:L350S,L360S 主な適合純正品番87103-97208-000・87103-97208 注文コード48619095 品番DHBM-0009
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番8種類から選べます 他の種類を見る
メーカーダイハツ 主な適合純正品番87103-97208-000・87103-97208 主な使用車種ジーノ(ミラジーノ):L650S,L660S、ミラ:L250S,L260S、ムーブラテ:L550S,L560S、ムーブ:L150S,L152S,L160S、タント:L350S,L360S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17645766
2019-08-07
用途:
ブロアモーター交換時

純正が高かったらので、こちらを使用しました。NAP製で保証付きなので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17645766
2019-09-05
用途:
普通に運転時に使っています。
オートガレージ サイトウ 様

いくら社外品といっても2ヶ月で動かなくなるとは、思ってもいませんでした。やはり金額が高くても正規の純正品ですかね。

11人が参考にしています
対象商品:
17645766
2016-12-01
用途:
中古車の整備時に
サイトウタイヤ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

国内メーカー製でクオリティが良く補償も付いているので安心して購入できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする