NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]の 排気系・内外装部品
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]の その他排気系/内外装部品
アウタードアハンドル
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48619122
品番
MBOH-0010FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー
ミツビシ、ニッサン
主な適合純正品番
MR313621・MN111931XB・80607-6A00J
タイプ
フロント左側
主な使用車種
ミニカ:H42A,H42V,H47A,H47V、トッポ:H82A、ミニキャブ:U61V,U62V、タウンボックス:U61W,U62W、ピスタチオ:H44A、トッポBJ:H41A,H42A,H42V,H46A,H47A,H47V、トッポBJワイド:H43A,H48A、クリッパ/クリッパーリオ:U71V,U72V/U71W,U72W