NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]の 排気系・内外装部品
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]の 自動車用電子部品
クランクアングルセンサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48619165
品番
NSCR-0015
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
メーカー
日産
主な適合純正品番
23731-6J902・23731-6J90A・23731-6J90C・23731-6J900・23731-6J905・23731-6J906・23731-6J90B
主な使用車種
マーチ:K12、AD/AD エキスパート:VY12、キューブ/キューブキュービック:Z11/GZ11、エルグランド:E51、フーガ:Y50、ティアナ:J31、サニー:B15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。