画像準備中

パワーウィンドスイッチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ、ニッサン、マツダ 主な適合純正品番37990-82K001・37990-82K101・37990-82K20・37990-82K501・25400-4A00DK・1A26-66-350・1A29-66-350A・1A30-66-350A 注文コード48619262 品番SZWS-0005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はメーカー・主な適合純正品番など11種類から選べます 他の種類を見る
メーカースズキ、ニッサン、マツダ 主な適合純正品番37990-82K001・37990-82K101・37990-82K20・37990-82K501・25400-4A00DK・1A26-66-350・1A29-66-350A・1A30-66-350A 主な使用車種パレット(SW):MK21S、ラパン:HE22S、ワゴンR:MH23S、ルークス:ML21S、AZワゴン:MJ23S、フレアワゴン:MM21S
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17645653
2023-01-12
用途:
故障交換
藤井サービス 様 (建設業・工事業)

外観はほとんど同じで、装着も問題ありません。
スイッチを動かした時の節度感が甘いです。
普通に使えました。

対象商品:
17645653
2017-07-02
用途:
スイッチ交換時
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

パワーウィンドーの開閉がおかしくなり注文しました。納期も早く交換で治りましたので満足しています。

対象商品:
17645635
2017-08-04
用途:
自分の車の交換
建設業・工事業

以前に、買った物より
可なりの満足です又必要な時に注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする