厚くて丈夫なポリ袋

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 48619664 品番 L98G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特厚(0.05)よりも厚みを厚くした、0.07mmのポリ袋シリーズ。
45L〜120Lまでラインナップしました。
極厚商品のため、丈夫で重量物、突起物への対応にも優れた商品となります。
本来のゴミ袋としての用途以外にも、重量物の梱包にも最適です。

容量(L)90 透明 厚さ(mm)0.07 トラスコ品番828-9309 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000mm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-08
用途:
会社の掃除に使用しています
製造業

本当に丈夫で大変重宝しています。
口を縛るのが少々難儀しますが、使用上の問題はまったくありません。
今後ともお世話になります。

2026-02-24
用途:
機材保管用
製造業

エンジンブロワ―とか高圧洗浄機、薬剤散布器など機材の保管に厚みも有り繰り返し使えるのでカバーとして代用。 ちょうど良い大きさで中身が見え何を保管しているのも分かりやすい。

対象商品:
48619673
2025-01-19
用途:
犬のクレートやバギーの保管袋として利用
わんこの宿L&R 様 (サービス業)

長期にわたって繰り返しの使用に耐えられる丈夫さに満足。

対象商品:
48619673
2023-02-11
用途:
ウドの囲い(中にモミガラを入れる)
伊藤シイタケ農園 様 (農・林・水産業)

強度がちょうどよい。もみ殻を入れても大丈夫そうだ。

対象商品:
48619673
2022-12-16
用途:
産廃じのゴミ袋として仕様

大きくて丈夫そうなので 重宝して使っています かんざいの末端の養生に使用

対象商品:
48619673
2021-10-10
用途:
工場内の清掃時
製造業

工場内の清掃時に油に汚れたウエスなどの処分に使っています。家庭用ゴミ袋よりもかなり厚手なので安心してごみ処理業者に出せます。

対象商品:
48619673
2021-02-24
用途:
タイヤの保管
農・林・水産業

15インチのタイヤを車内に積み込む際の汚れ防止に使用しました。
厚手なので、よほど雑に扱わなければ繰り返し使用できそうです。
大きさには余裕があるので17インチくらいまでは入りそうです。

対象商品:
48619664
2020-10-29
用途:
草刈り作業
村上工業株式会社 様 (建設業・工事業)

落ち葉清掃枝切りの処理に使ってますがなかなか丈夫で助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする