曜日別特売
CCB45 カラーポリ袋45L ジャパックス 48619752

カラーポリ袋45L

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード48619752品番CCB45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
容量(L)45厚さ(mm)0.03材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48619725
2021-01-20
用途: 消耗品の保管
運輸・通信業

カラーのポリ袋が他では数量の多いものしか取り扱いがなく
少量で購入できたので助かりました。

対象商品 : 48619725
2018-12-28
用途: 防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

広島カープレッドのポリ袋、防災グッズでも降雨・防寒(野球観戦に最適)でも使えて、人気絶頂です!

1が参考にしています
対象商品 : 48619725
2018-10-24
用途: 保育園発表会
教育・研究機関

制作しやすく、丈夫で、使いやすかったです。
楽しい発表会になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする