ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディスストレッチブレザー FJ0315L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48619769
品番
FJ0315L
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
仕様
総裏、左内側ポケット付き、後ろ中心センターベンツ
種別
ストレッチブレザー
混率(%)
毛50、ポリエステル50
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
54
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
86
アズワン品番
64-4109-21
生地
ストレッチサキソニー
色番
8