カラーポリ袋70L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 48619777 品番 CCG70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
容量(L)70 グリーン 厚さ(mm)0.04 材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン) 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48619777
2022-10-04
用途:
イベントの際のゴミの分別収集に使用
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

10枚づつ梱包されているのが良いが、箱が扱いにくかった。

対象商品:
48619786
2020-10-29
用途:
保管
サービス業

ピンクがなかなか見つからず購入しました。
色が濃くて気に入りました。

対象商品:
48619768
2018-12-28
用途:
防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

防災工作に使っています。広島カープレッドのため人気絶頂です!(野球観戦で降雨、防寒に使えるので喜ばれます。)

対象商品:
48619768
2017-12-27
用途:
ダンスの衣装作成
教育・研究機関

袋の、赤の色、強さ、大きさなど、満足でした。何より、急な申し込みに
早急に届いたので感激です。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする