曜日別特売
CCP70 カラーポリ袋70L ジャパックス 48619786

カラーポリ袋70L

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1パック(10枚)注文コード48619786品番CCP70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
容量(L)70ピンク厚さ(mm)0.04材質LLDPE(直鎖状短鎖分岐ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48619777
2022-10-04
用途: イベントの際のゴミの分別収集に使用
アミーゴ株式会社その他業種

10枚づつ梱包されているのが良いが、箱が扱いにくかった。

対象商品 : 48619786
2020-10-29
用途: 保管
サービス業

ピンクがなかなか見つからず購入しました。
色が濃くて気に入りました。

対象商品 : 48619768
2018-12-28
用途: 防災フェア、防災教室での防災工作(ポリ袋カッパ、ポンチョの製作)
その他業種

防災工作に使っています。広島カープレッドのため人気絶頂です!(野球観戦で降雨、防寒に使えるので喜ばれます。)

対象商品 : 48619768
2017-12-27
用途: ダンスの衣装作成
教育・研究機関

袋の、赤の色、強さ、大きさなど、満足でした。何より、急な申し込みに
早急に届いたので感激です。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする