ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの トップス
ボンマックスの オールシーズン トップス
レディスハリスツイードジャケット FJ0316L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48619848
品番
FJ0316L
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
7号
仕様
総裏、左内側ポケット、左内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ
種別
ハリスツイードジャケット
混率(%)
毛100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
57
バスト(cm)
89
アズワン品番
64-4109-29
生地
ヘリンボーン
色番
2