レディスハリスツイードジャケット FJ0316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ9号 注文コード48619927 品番FJ0316L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,700
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズ9号 仕様総裏、左内側ポケット、左内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ 種別ハリスツイードジャケット 混率(%)毛100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)59 着丈(cm)58 バスト(cm)93 アズワン品番64-4109-37 生地ヘリンボーン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする