レディスハリスツイードジャケット FJ0316L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48619954 品番 FJ0316L
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ネイビー サイズ15号 仕様総裏、左内側ポケット、左内側ポケットフラップ付き、左裾内側チケットポケット、後ろ中心センターベンツ 種別ハリスツイードジャケット 混率(%)毛100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)60 着丈(cm)61 バスト(cm)105 アズワン品番64-4109-40 生地ヘリンボーン 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする