ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
レディスノータックストレートパンツ FP6300L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620137
品番
FP6300L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
69
股下(cm)
88フリー
仕様
両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレートパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK
股上(cm)
20
ヒップ(cm)
91
アズワン品番
64-4119-74
生地
パミオ
色番
8