ライト精機
ライト精機の ドリル
ライト精機の ハイスドリル
ライト精機の ハイス六角軸ドリル
六角軸スパイラルコバルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620294
品番
LST-422Co
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
ドリル径(Φmm)
4〜22
シャンク径(Φmm)
6.35六角軸
用途
溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。
穴あけ能力(mm)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
適合材
ステンレス、薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
注意
※回転専用。