※シリーズ イメージ画像

RCMX1003M0 MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 48620366 RCMX1003M0 MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 48620366 RCMX1003M0 MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 48620366 RCMX1003M0 MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX) 三菱マテリアル 48620366

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (RCMX)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.18 注文コード48620366 品番RCMX1003M0 MC6125
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状円形 厚さ(mm)3.18 タイプポジティブ 穴径(Φmm)3.6 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)- 切削領域中切削 コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状一部円筒穴+片面取 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)- ブレーカ記号standard 等級記号M 内接円IC(mm)10
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする