まつうら工業
まつうら工業の バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
まつうら工業の PPバンド(手締め・ストッパー用)
荷造り・結束用PPバンド
(2件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000m)
注文コード
48620434
品番
PPBAND1000-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
15.5
長さ(m)
1000
厚さ(mm)
約0.6
色
青
破断伸度(%)
約17.5
目付(g/m
2
)
約4