ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
レディスストレッチパンツ FP6312L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620496
品番
FP6312L
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
71
股下(cm)
88フリー
仕様
総裏、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
毛50、ポリエステル50
機能
ストレッチ、帯電防止、手洗い洗濯OK
股上(cm)
21.3
ヒップ(cm)
97
アズワン品番
64-4120-97
生地
ストレッチサージ
色番
2