BDCDD186K2-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620538 BDCDD186K2-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620538 BDCDD186K2-JP 18V コードレスドリルドライバー BLACK&DECKER 48620538

18V コードレスドリルドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品1.5Ah充電池(BL1518N-JP)×2、急速充電器(約40分充電)、キットボックス、#2プラス・#8マイナス両頭ビット 注文コード48620538 品番BDCDD186K2-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1〜10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0〜360、0〜1400 回転数(min-1[回/分])0〜360、0〜1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) 付属品1.5Ah充電池(BL1518N-JP)×2、急速充電器(約40分充電)、キットボックス、#2プラス・#8マイナス両頭ビット スイッチ無段変速 トラスコ品番824-6703 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜360、0〜1400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
穴あけ

トータルで揃えた場合のモノタロウブランドとさほど価格も変わらず、バッテリー容量とケース付属でこちらに決めました。
モノタロウの方は本体のみの購入が可能なので悩んだのですが、チャック滑りのレビューが有ったこともこちらを選んだ理由です。
(過去に購入したB&Dもやがて滑り出すのですが、レビューにてモノタロウの方が滑り出しが早いように感じました)

対象商品:
48620538
2018-11-04
用途:
穴あけ加工後の面取り作業
製造業

この機種の古い型を使っていましたがパワーアップもしていてとても満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする