033GGX ビルメンテナンスカート モノタロウ 48620583

 

033GGX ビルメンテナンスカート モノタロウ 48620583 033GGX ビルメンテナンスカート モノタロウ 48620583 033GGX ビルメンテナンスカート モノタロウ 48620583

ビルメンテナンスカート

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48620583 品番033GGX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。

耐荷重(kg)
下段トレイ面:30
上段・中段トレイ面:10
袋部分:10
呼び寸法(mm)
上段棚:370×320×78
中段棚:370×310×40
下段棚:450×445×35(先端側)
キャスター(mm)
前輪:75
後輪:200
寸法(mm)幅500×全長1200×全高985 色(本体)グレー 色(袋)オレンジ 用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に
取扱説明書:(5.9MB) 関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品はグレー色ですが光加減でブルーに近い色にも見えます。
※キャスター前輪後輪のホイルカラーがイエローに変更になりました。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48620583 033GGX 18314555 AF08180 メンテナンスカートY ソニカル メンテナンスカートY ソニカル 1個 20,980 税込23,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48620583 033GGX 12025985 033GGX ビルメンテナンスカート モノタロウ ビルメンテナンスカート モノタロウ 1台 9,998 税込10,998 一部仕様変更した同等品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
事業所の清掃作業

メーカー製、価格が倍以上のカートを使っていますが、幅以外 ほぼ同じ。
問題なく、使用でき活躍しています。
車輪などの補修部品もあり、安心して使用できます。

2025-03-13
用途:
施設内物品搬送用

本体は軽く使用しやすいと思います。
組立説明書の写真(中段トレー/上段トレー)が違っていたのと見づらい写真だったこと、梱包内で上部蓋に中段トレーがセットされていたことで、理解に時間がかかりました。付属のレンチが短くネジが締めにくかったです。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途:
ビル清掃
建設業・工事業

収納量が多い、特にビニール袋がとても良い
小回りかきく。

対象商品:
12025985
2024-03-20
用途:
建屋内の清掃他作業
卸売・小売業

サイズ感もちょうどよく棚割りも使いやすい、移動しながらおこなう作業に重宝します。

対象商品:
12025985
2024-02-22
用途:
施設清掃作業で使用させて頂いております。
株式会社 エスプリ 様 (医療・福祉・介護関連業)

沢山の清掃機材も載せる事ができ、スムーズに移動できるので使用スタッフの作業効率化にも繋がっております。大変便利です。

対象商品:
12025985
2023-12-18
用途:
シーツ交換時に使用
特別養護老人ホーム仲南荘 様 (医療・福祉・介護関連業)

前輪の大きさも後ろと同じくらいあれば、なお良かったです。

対象商品:
48620583
2022-11-22
用途:
病院内の清掃業
医療法人社団 明心会 あおば病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

一度届いたもののプラスチック部にカケを発見。但し即座に代わりの商品を手配して頂く等、丁寧かつ迅速な対応でした。商品自体も、某有名メーカーの清掃カートと遜色はなく、低価格の商品に非常に満足しております。ぜひ次回も利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48620583
2022-12-03
用途:
掃除をする時
医療・福祉・介護関連業

掃除機やバケツ雑巾などの掃除用具がまとめて運べて楽です。ただ黄色い袋がもう少し小さい物があるとうちでは使いやすいです。今は空き段ボールを入れて使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
オレンジ色の袋は付属しているのでしょうか。
回答:
付属しております。
2021-11-02
質問:
組み立てるとネジが1本余りました。
これは予備でしょうか。
回答:
予備ネジとなっております。
2021-11-02
質問:
この商品に関連するもので単品購入できる商品を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなります。

【替え袋】
注文コード:48620592
https://www.monotaro.com/p/4862/0592/

【キャスター 前輪】
注文コード:48620608
https://www.monotaro.com/p/4862/0608/

【キャスター 後輪】
注文コード:48620617
https://www.monotaro.com/p/4862/0617/
1人が参考にしています
2021-11-02

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする