測定範囲8-650yd./7.5-590m測定精度±0.75m/yd.質量(g)約160(電池を除く)電源CR2リチウム電池×1本(3V DC)オートパワーオフ機能付(約8秒)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×36×70倍率(倍)6表示直線距離(上段4桁):0.5m/yd.単位、直線距離(下段3桁):1 m/yd.単位、水平距離/加減算距離(上段4桁):0.2m/yd.単位、高さ(下段3桁):0.2m/yd.単位(±100m/yd.未満)1 m/yd.単位(±100m/yd.以上)電波形式FCC Part15 SubpartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B, CU TR 020視界7.5°対物レンズ有効径(mm)21防水性生活防水構造(JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(メーカー試験条件による)レーザー(規格)IEC60825-1:Class 1M/Laser Product、 FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Productひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)18.3