ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
レディスストレッチパンツ FP6313L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620679
品番
FP6313L
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
63
股下(cm)
88フリー
仕様
一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK
股上(cm)
19.8
ヒップ(cm)
89
アズワン品番
64-4121-16
生地
ストレッチツイル
色番
2