ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
レディスストレッチパンツ FP6313L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48620697
品番
FP6313L
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
68
股下(cm)
88フリー
仕様
一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット
種別
ストレッチパンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK
股上(cm)
20.8
ヒップ(cm)
94
アズワン品番
64-4121-18
生地
ストレッチツイル
色番
2