ヘクスドリルビス ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 48620766 品番 MBS-519HX
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。

長さ(mm)19 材質ステンレス 穴の形状十字穴 用途SUS製品への金物取り付けに最適です。 付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本 寸法(mm)5×19 適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3〜9.0対応(鉄板・H鋼アングル) 強度(Nm)ねじり破断/11.4(参考値:5×19mm) ねじの呼びM5 引抜強度KN(kgf)10.4(参考値:試験板/材質SS400・厚み3.6mm・硬さHRC72〜73)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48620784
2018-03-13
用途:
器具をH鋼に設置
建設業・工事業

H鋼に器具を直付けの為使用バンバン留り非常に満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1120:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする