曜日別特売
MPT-419N プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ アックスブレーン 48620863

プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(125本)
長さ(mm)19
内容量1箱(125本)注文コード48620863品番MPT-419N
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

ねじの呼びM4長さ(mm)19頭部形状ナベ表面処理ユニクロ付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本寸法(mm)4×19適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする