曜日別特売
クリーンマーカー(大)黒 ホワイトボードマーカー 日学 48621037

ホワイトボードマーカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード48621037品番クリーンマーカー(大)黒
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ホワイトボード用マーカー

サイズインク色成分アルコール系材質PP樹脂繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48621037
2024-10-07
用途: ミーティングルームでの説明
その他業種

重要取引先さまの備品で、現在使用中の物と全く同じ物が必要でしたが、市販品で見つからず、メーカーはロットが箱単位であったため入手が困難でした。今回こちらで偶然、1本単位で購入が可能な事を知り、即オーダーさせて頂きました。助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする