曜日別特売
F119-200 HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック 48621064

HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200mL×10本)注文コード48621064品番F119-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,000

ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。
上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。

形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※取扱作業所では、火気厳禁の事。
※取扱いは保護手袋、保護メガネ、保護マスクを使用し皮膚に触れない様にしてください。
※皮膚に触れた場合、石けんを使ってよく洗い落としてください。
※万一、目に入った場合は流水でよく洗い、医師の診断を受けて下さい。
※接合部のゴミ、水分、油分等を完全に取り除いてください。
※管端面の過剰塗布に注意してねじ山全体に塗布してください(ヘラ・ハケで丁寧にむだがないように塗布してください)
※塗布後、規定のトルクで締め付けてください。無溶剤型ですのでオープンタイムは必要ありません。
※呼び戻しはしないでください。
※完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。
※ステンレス配管の蒸気での使用はしないでください。ステンレス素材の膨張収縮やねじれ現象等の特性があるため、施工条件や設計上にかかわる要素まで加味できませんのでご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする