曜日別特売

HT-Seal ヘルメチックF-109 鉄管・ライニング鋼管用防食シール剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100g×12缶)
内容量1箱(100g×12缶)注文コード48621098品番F109-100
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

上水道・給湯・冷温水・蒸気(150℃迄)に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
ライニング鋼管・各種防食継手・鉄管用防食シール剤。ステンレス配管には使用できません。
臭いの少ないアルコール系溶剤を使用したシール剤です。シックハウス対策商品。

使用方法
1.接合部のゴミ、水分、油分などを完全に取り除いてください。
2.管端面の過剰塗布に注意して、ねじ山全体に塗布してください。(ハケで丁寧にムラがないように)
3.若干のオープンタイムをとり、規定のトルクで締付てください。
4.完全硬化まで接合部を動かさないでください。完全乾燥を確認してから通水、通圧を開始してください。
規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)適合、国土交通省等仕様書適合主成分アクリルレジン比重1.1耐熱温度(℃)150粘度3400cps(25℃)耐圧力性5MPa(25A)危険等級乾燥時間(時間)10~24(夏~冬の目安)溶剤メチルアルコール色調グレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
注意
※所定用途以外では使用しないで下さい。
※作業所は十分に換気してください。
※取扱作業所では、火気厳禁の事。
※取扱いは保護手袋、保護メガネ、保護マスクを使用し皮膚に触れない様にしてください。
※皮膚に触れた場合、石けんを使ってよく洗い落としてください。
※冷暗所保存。製品の有効期限は製造により1ヵ年。
※開封後は、なるべく早めに使い切ってください。
※廃液は法令に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする