画像準備中

HT-Bond 777 二液アクリル系速乾接着剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30g×10セット) 注文コード 48621213 品番 777-30
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。
有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスティック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。

用途
金属から木材まで各種材質の接着。
ネジ部のシールやボルトの固定。
銅管の接合。
ピンホール、ネジ部、接合部等の補修。
溶接ができない部分及び素材の接合。
規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300g 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする