レディスストレッチパンツ FP6315L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48621248 品番 FP6315L
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ブラック サイズ7号 ウエスト(cm)65 股下(cm)88フリー 仕様一重仕立て、両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット 種別ストレッチパンツ 混率(%)ポリエステル97、キュプラ3 機能ストレッチ、手洗い洗濯OK 股上(cm)20.3 ヒップ(cm)91 アズワン品番64-4121-73 生地ストレッチツイル 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする