※セット内容
ヘルメチック
ヘルメチックの 発泡ウレタン
ヘルメチックの 発泡ウレタンフォーム
HT-Foam 200New Pink 2液速乾型ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800g×6セット)
注文コード
48621265
品番
200NEW-P800
参考基準価格(税別)
¥45,360
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途
断熱対策、結露対策。
色
ピンク
危険等級
V/V
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第三石油類
危険物の性状
非水溶性/非水溶性