※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16巻) 注文コード 48621378 品番 R705-251M
参考基準価格(税別)¥14,080 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。

クリア テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 特性耐候性、耐熱性 用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等) 適合用途耐熱 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする