Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×12本) 注文コード 48621405 品番 FC700-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。
また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。
様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。

用途
排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。
耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。
耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。
薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。
薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。
特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性 タイプチューブ 色調ホワイト 比重1.3 不揮発分65% 指触乾燥時間(分)5〜10 完全硬化時間2〜3日 粘度(mPa・s)250000 硬化時間(時間)24 危険等級U 溶剤MEK 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1200g 危険物の性状非水溶性
注意
※塗布面のゴミ、錆、油分等を除去してください。
※カートリッジタイプの場合は、ノズルを塗布幅に合わせて切断し、ドライバー等でアルミ防湿膜を破りカートリッジガンにセットしてください。
※塗りムラがないように任意の厚さに塗布してください。
※被着体に良くなじむように塗布してください。
※完全硬化まで動かさないでください。
※PPやPEなどには接着できません。その他の部材についても接着できないものがありますのでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする