曜日別特売

クラックインジェクター KSE-050 コンクリートクラック補修材(高粘度湿潤面硬化タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50mL×10連)
内容量1箱(50mL×10連)注文コード48621432品番KSE050-50
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。
樹脂を高粘度化し、チクソを効かせることにより従来のエポキシ樹脂系よりも、特に垂直面や天井面での保持、接着性に優れ、壁面での作業効率の向上を特長としています。
コンクリート壁面のひび割れや、やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修などを乾燥面だけではなく湿潤面においても補修することができます。
硬化後はライトグレー(N-80近似色)になります。
高粘度によるダレ防止、2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。

用途
コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。
コンクリート壁面のクラックの補修。
やや幅の広い床面クラックや欠損部の充填補修。
狭い隙間の充填接着。ハンドホールの補修など。
使用方法
1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。
2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。
3.クラック部に注入してください。
4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。
5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。
※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。
※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。
色調ライトグレー硬化時間(時間)4(23℃)主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度125000cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性圧縮強度(MPa)1630硬度(ショア D)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする