ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
セミタイトスカート FS2000L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48621519
品番
FS2000L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5号
ウエスト(cm)
60
仕様
両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ
種別
セミタイトスカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止
ヒップ(cm)
91
丈(cm)
51
アズワン品番
64-4124-45
生地
パミオ
色番
8