※シリーズ イメージ画像

TPMH080202-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル 48621565 TPMH080202-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル 48621565 TPMH080202-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル 48621565 TPMH080202-LP MC6125 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) 三菱マテリアル 48621565

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 ブレーカ記号LP 注文コード48621565 品番TPMH080202-LP MC6125
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコーナー半径・ブレーカ記号など30種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨 形状正三角形60° 厚さ(mm)2.38 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴+片面取(70〜90°) 材種MC6125 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)60 ブレーカ記号LP 等級記号M 内接円IC(mm)4.76
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする