ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
レディスストレッチスカート FS2004L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48622133
品番
FS2004L
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
78
仕様
総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ
種別
ストレッチスカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止
スカート丈(cm)
(後ろ)58
ヒップ(cm)
107
アズワン品番
64-4125-29
生地
ストレッチツイル
色番
2