レディスベスト FV1300L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48623113 品番 FV1300L
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コードがからみにくい内側のインカムループ。
挿しやすく落ちにくいペン挿しループ付き。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。

ネイビー サイズ17号 仕様総裏、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37.5 着丈(cm)54 機能ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK バスト(cm)107 アズワン品番64-4128-09 生地パミオ 色番8 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする