ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
レディスベスト FV1300L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48623129
品番
FV1300L
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コードがからみにくい内側のインカムループ。
挿しやすく落ちにくいペン挿しループ付き。
背ベルトでシルエットを自由に調節可能です。
色
ブラック
サイズ
5号
仕様
総裏、背ベルト、内側インカムループ付き、左胸ペン挿しループ付き
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
31
着丈(cm)
49
機能
ストレッチ、撥水、防汚、帯電防止、手洗い洗濯OK
バスト(cm)
82
アズワン品番
64-4128-12
生地
パミオ
色番
16
性別
女性用