※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイスコーナーF3用スライド板(薄板用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48623268 品番F3S-400T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥177,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

材質 用途面取り加工 仕様【最大C面】MAXC1 トラスコ品番796-4552 幅(mm)400 質量(kg)8 高さ(mm)100 奥行(mm)60 加工可能板厚(mm)2.5以上 切刃形状その他 板長さ(mm)【加工可能】250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする