付属品取扱説明書・保証書×1、交換用フェルト×2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約2.6(抗菌水タンク)
定格消費電力(W)80
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176×166×348
電源コード(m)約1.8
適合床面積木造住宅(和室)/8.0m2、プレハブ住宅(洋室)/14.0m2
電気代の目安1時間約2.2円
連続加湿時間(時間)約8(強運転時)
タイマー2・4時間(切タイマー)
加湿量(mL/h)強/約300、中/約200、微弱/約100